Gradbiščna omarica GW 68 Kompletna varovana 1x1PC16A, 1x3pC16A 1xŠuko, 1x5P16A IP67 105mm 337mm 96mm [VG1 IP67]
- Linija izdelkov: GW 68
- Izvedba: Kompletna varovana
- Število odklopnikov: 1x1PC16A, 1x3pC16A
- Število vtičnic: 1xŠuko, 1x5P16A
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Širina (mm): 105
- Višina (mm): 337
- Globina (mm): 96
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.