• Domov
  • Gradbiščna omarica GW 68 Kompletna varovana 1x1PC16A, 1x3pC16A 1xŠuko, 1x5P16A IP44 105mm 337mm 96mm

Gradbiščna omarica GW 68 Kompletna varovana 1x1PC16A, 1x3pC16A 1xŠuko, 1x5P16A IP44 105mm 337mm 96mm [VG1 IP44]

ŠIFRA 2763544 EAN 3838629094646 REXEL VG1 IP44
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GW 68
  • Izvedba: Kompletna varovana
  • Število odklopnikov: 1x1PC16A, 1x3pC16A
  • Število vtičnic: 1xŠuko, 1x5P16A
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Širina (mm): 105
  • Višina (mm): 337
  • Globina (mm): 96
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.