Gradbiščna omarica GW 68 KAMP 1x4P32A, 4xKZS2P6A 4x3P16A IB IP55 300mm 1280mm 445mm [GW68856A]
- Linija izdelkov: GW 68
- Izvedba: KAMP
- Število odklopnikov: 1x4P32A, 4xKZS2P6A
- Število vtičnic: 4x3P16A IB
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Širina (mm): 300
- Višina (mm): 1280
- Globina (mm): 445
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.