Gradbiščna omarica GW 68 z RCB Kompletna varovana 4x1P16 1x 3P16 3P32 4xŠ 1x5P16A 1x5P32A IP67 320mm 510mm 120mm [VG7 IP67 - RCB]
- Linija izdelkov: GW 68
- Izvedba: Kompletna varovana
- Število odklopnikov: 4x1P16 1x 3P16 3P32
- Število vtičnic: 4xŠ 1x5P16A 1x5P32A
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Širina (mm): 320
- Višina (mm): 510
- Globina (mm): 120
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.