Gradbiščna omarica GW 68 Kompletna varovana 1x 1P16A 3P16A 3P32A 1xŠ 1x5P16A 1x5P32A IP67 320mm 360mm 120mm [VG2 IP67]
- Linija izdelkov: GW 68
- Izvedba: Kompletna varovana
- Število odklopnikov: 1x 1P16A 3P16A 3P32A
- Število vtičnic: 1xŠ 1x5P16A 1x5P32A
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Širina (mm): 320
- Višina (mm): 360
- Globina (mm): 120
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.