Gradbiščna omarica 68 Q RANGE Kompletna prenosna 1xKZS2PC16A0,03A 3x3P16A IP65 105mm 430mm 118mm +5m kabel [GW68217N]
- Linija izdelkov: 68 Q RANGE
- Izvedba: Kompletna prenosna
- Število odklopnikov: 1xKZS2PC16A0,03A
- Število vtičnic: 3x3P16A
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Širina (mm): 105
- Višina (mm): 430
- Globina (mm): 118
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.