Gradbiščna omarica SEZ Polna 5M DIN 1x5P16A 2xŠuko IP54 179,6mm 343mm 163mm [10007342.00 - ROS5/X-12S]
- Linija izdelkov: SEZ
- Izvedba: Polna
- Število odklopnikov: 5M DIN
- Število vtičnic: 1x5P16A 2xŠuko
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Širina (mm): 179,6
- Višina (mm): 343
- Globina (mm): 163
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.