Gradbiščna omarica SEZ Polna 4M DIN 1x5P32A, 2xŠuko IP44 100mm 170mm 81mm [10010495.00 - ROS4/X-10S]
- Linija izdelkov: SEZ
- Izvedba: Polna
- Število odklopnikov: 4M DIN
- Število vtičnic: 1x5P32A, 2xŠuko
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Širina (mm): 100
- Višina (mm): 170
- Globina (mm): 81
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.