Gradbiščna omarica SEZ Kompletna varovana 4x1P16 1x3P16 1x3P32 4xŠ 1x5P16A 1x5P32A IP44 343mm 241mm 160mm [10006830.00 - ROS11/I-63]
- Linija izdelkov: SEZ
- Izvedba: Kompletna varovana
- Število odklopnikov: 4x1P16 1x3P16 1x3P32
- Število vtičnic: 4xŠ 1x5P16A 1x5P32A
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Širina (mm): 343
- Višina (mm): 241
- Globina (mm): 160
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.