Gradbiščna omarica KAEDRA Prazna 5M DIN 1x PK Unika IP65 138mm 460mm 160mm [13185]

ŠIFRA 2611164 EAN 3303430131854 SCHNEIDER ELECTRIC 13185
Kaedra - za vtičnico - 1 odprtina - 1 x 5 modulov - 1 priključni blok
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: KAEDRA
  • Izvedba: Brez plošče za gumbe
  • Število odklopnikov: 5M DIN
  • Število vtičnic: 1x PK Unika
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Širina (mm): 138
  • Višina (mm): 460
  • Globina (mm): 160
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.