Gradbiščna omarica GW 68 KAMP prazna 18M DIN IP56 445mm 950mm 300mm [GW68713A]
- Linija izdelkov: GW 68
- Izvedba: KAMP prazna
- Število odklopnikov: 18M DIN
- Zaščitna stopnja (IP): IP56
- Širina (mm): 445
- Višina (mm): 950
- Globina (mm): 300
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.