Stikalna elektro omara E THALASSA PLA PS 1000mm 750mm 320mm Poliester brez montažne plošče 1vrata IP65 siva RAL 7035 [NSYPLA1073G]
- Linija izdelkov: THALASSA PLA
- Višina (mm): 1000
- Širina (mm): 750
- Globina (mm): 320
- Material: Poliester
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.