Stikalna elektro omara E THALASSA PLA PS 1000mm 750mm 320mm Poliester brez montažne plošče 1vrata IP44 siva RAL 7035 [NSYPLAT1073G]

ŠIFRA 2779279 EAN 3606480775215 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPLAT1073G
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THALASSA PLA
  • Višina (mm): 1000
  • Širina (mm): 750
  • Globina (mm): 320
  • Material: Poliester
  • Z montažno ploščo: brez montažne plošče
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.