Stikalna elektro omara E THALASSA PLA 1500mm 500mm 320mm PVC 1vrata IP44 siva RAL 7035 [NSYPLAZT1553G]
- Linija izdelkov: THALASSA PLA
- Višina (mm): 1500
- Širina (mm): 500
- Globina (mm): 320
- Material: Umetna masa
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.