Stikalna elektro omara E THALASSA PLA 1250mm 750mm 320mm PVC brez montažne plošče 1vrata IP54 siva RAL 7035 [NSYPLAZ1273G]
- Linija izdelkov: THALASSA PLA
- Višina (mm): 1250
- Širina (mm): 750
- Globina (mm): 320
- Material: Umetna masa
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.