Stikalna elektro omara E PREBIL PLAST P/O 2 okni tritočkovno 600mm 450mm 190mm PVC z montažno ploščo 1vrata IP43 RAL 7036 [PMO2 KPL - 01-017]

ŠIFRA 1132931 EAN 3831105203464 PREBIL PLAST PMO2 KPL - 01-017
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PREBIL PLAST
  • Višina (mm): 600
  • Širina (mm): 450
  • Globina (mm): 190
  • Material: Umetna masa
  • Z montažno ploščo: z montažno ploščo
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP43
  • RAL številka: RAL 7036
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.