Stikalna elektro omara E PREBIL PLAST N/O 3 okna 3 točkovno 1000mm 770mm 250mm PVC z montažno ploščo 1vrata RAL 7036 [PL4NT/3 N - PL 4 NT/3 N]
- Linija izdelkov: PREBIL PLAST
- Višina (mm): 1000
- Širina (mm): 770
- Globina (mm): 250
- Material: Umetna masa
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- RAL številka: RAL 7036
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.