Stikalna elektro omara E PREBIL PLAST N/O 2 okni 3 točkovno 1000mm 550mm 225mm PVC z montažno ploščo 1vrata RAL 7036 [PL3NT/2N - PL 3 NT/2 N]
- Linija izdelkov: PREBIL PLAST
- Višina (mm): 1000
- Širina (mm): 550
- Globina (mm): 225
- Material: Umetna masa
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- RAL številka: RAL 7036
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.