Stikalna elektro omara E IB INOX PS 5 oken 1100mm 900mm 280mm Inox z montažno ploščo 1vrata IP44 [PMO-P5]
- Linija izdelkov: IB INOX
- Višina (mm): 1100
- Širina (mm): 900
- Globina (mm): 280
- Material: Nerjaveče jeklo
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.