Stikalna elektro omara E IB INOX PS 2 okni 600mm 400mm 200mm Inox z montažno ploščo 1vrata IP44 [PMO-P2/N]
- Linija izdelkov: IB INOX
- Višina (mm): 600
- Širina (mm): 400
- Globina (mm): 200
- Material: Nerjaveče jeklo
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.