Stikalna elektro omara E IB INOX P/O 2 okni 900mm 500mm 280mm Inox z montažno ploščo 1vrata IP44 [PMO-V2]
- Linija izdelkov: IB INOX
- Višina (mm): 900
- Širina (mm): 500
- Globina (mm): 280
- Material: Nerjaveče jeklo
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.