Stikalna elektro omara E THALASSA PLA PS 750mm 750mm 320mm Poliester 1vrata IP44 siva RAL 7035 [NSYPLAZT773G]

ŠIFRA 2745269 EAN 3606480776335 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPLAZT773G
Stoj. om. iz pol. razl. PLAZT z odprtim podnožjem in pokrovom 750x750x320 IP44
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THALASSA PLA
  • Višina (mm): 750
  • Širina (mm): 750
  • Globina (mm): 320
  • Material: Poliester
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.