Stikalna elektro omara E THALASSA PLA PS 1250mm 1000mm 320mm Poliester brez montažne plošče 2vrata IP65 siva RAL 7035 [NSYPLA12103G]

ŠIFRA 2746454 EAN 3606480774515 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPLA12103G
Stoj. om. iz pol. razl. PLA, popolnoma zatesnjena 1250x1000x320 IP65
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THALASSA PLA
  • Višina (mm): 1250
  • Širina (mm): 1000
  • Globina (mm): 320
  • Material: Poliester
  • Z montažno ploščo: brez montažne plošče
  • Število vrat (vrata): 2
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.