Stikalna elektro omara E THALASSA PLA 1500mm 750mm 420mm Poliester 1vrata IP65 siva RAL 7035 [NSYPLA1574G]

ŠIFRA 2739982 EAN 3606480774812 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPLA1574G
Stoj. om. iz pol. razl. PLA, popolnoma zatesnjena 1500x750x420 IP65
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THALASSA PLA
  • Višina (mm): 1500
  • Širina (mm): 750
  • Globina (mm): 420
  • Material: Poliester
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.