Akcija

Stikalna elektro omara E THALASSA PLA 1000mm 1250mm 320mm Poliester brez montažne plošče 2vrata IP54 siva RAL 7035 [NSYPLAZ10123G]

ŠIFRA 2806728 EAN 3606480775574 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPLAZ10123G
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THALASSA PLA
  • Višina (mm): 1000
  • Širina (mm): 1250
  • Globina (mm): 320
  • Material: Poliester
  • Z montažno ploščo: brez montažne plošče
  • Število vrat (vrata): 2
  • Zaščitna stopnja (IP): IP54
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.