Podstavek za omaro E PREBIL PLAST 1000mm 300mm 190mm PVC [PODSTAVEK 300]

ŠIFRA 1201432 EAN 3831105204270 PREBIL PLAST PODSTAVEK 300
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PREBIL PLAST
  • Višina (mm): 1000
  • Širina (mm): 300
  • Globina (mm): 190
  • Material: Umetna masa
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.