Podstavek za omaro E IB INOX 900mm 500mm 280mm Inox [P2]
- Linija izdelkov: IB INOX
- Višina (mm): 900
- Širina (mm): 500
- Globina (mm): 280
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.