Podstavek za omaro E THALASSA PLA SPR./ZAD. 500mm 750mm 320mm Poliester RAL7035 [NSYZZ573G]
- Linija izdelkov: THALASSA PLA
- Izvedba: Osnovna spredaj / nazaj
- Višina (mm): 500
- Širina (mm): 750
- Globina (mm): 320
- Material: Poliester
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.