Podstavek za omaro E THALASSA PLA KOMPLET 1000mm 900mm 320mm Poliester [NSYZHPLA103G - PLAZ]
- Linija izdelkov: THALASSA PLA
- Izvedba: Komplet podstavkov
- Višina (mm): 1000
- Širina (mm): 900
- Globina (mm): 320
- Material: Poliester
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.