Montažna plošča za omaro E THALASSA PLA 1000mm 1250mm jeklo [NSYPMM1012]

ŠIFRA 1220168 EAN 3606480193866 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPMM1012
Kovinska montažna plošča za omaro PLA V 1000 x Š 1250 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THALASSA PLA
  • Višina (mm): 1000
  • Širina (mm): 1250
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.