Montažna plošča za omaro E THALASSA PLA 500mm 700mm jeklo [NSYPMM75]

ŠIFRA 1172302 EAN 3606480193781 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPMM75
Kovinska montažna plošča za omaro PLA V 500 x Š 750 mm ali V 750 x Š 500 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THALASSA PLA
  • Višina (mm): 500
  • Širina (mm): 700
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.