Montažna plošča za omaro E THALASSA PLA 1000mm 750mm jeklo [NSYPMM107]

ŠIFRA 1122481 EAN 3606480193842 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPMM107
Kovinska montažna plošča za omaro PLA V 1000 x Š 750 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THALASSA PLA
  • Višina (mm): 1000
  • Širina (mm): 750
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.