Montažna plošča za omaro E SPACIAL 700mm 500mm Bakelit [NSYMB75]

ŠIFRA 1228000 EAN 3606480182778 SCHNEIDER ELECTRIC NSYMB75
Izolacijska montažna plošča za omaro V 700 x Š 500 mm iz bakelita
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SPACIAL
  • Višina (mm): 700
  • Širina (mm): 500
  • Material: Bakelit
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.