Adapter, zbiralčni sistem 60 RITTAL RiLine OM 32A 45mm 1x nosilec DIN 3x6mm2 [9340350 - SV 9340.350]
ŠIFRA 2605888
EAN 4028177525559
RITTAL
9340350 - SV 9340.350
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: RITTAL RiLine
- Nazivni tok v (A): 32
- Širina adapterja (mm): 45
- Montaža DIN letve: 1 montažna letev
- Zasnova električnega priključka: 3x6mm2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.