Adapter, zbiralčni sistem 185 RITTAL 630A 150mm brez 3x 10mm2 [9677770 - SV 9677.770]
ŠIFRA 2724277
EAN 4028177802322
RITTAL
9677770 - SV 9677.770
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: RITTAL
- Nazivni tok v (A): 630
- Širina adapterja (mm): 150
- Montaža DIN letve: Brez
- Zasnova električnega priključka: 3x 10mm2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.