Kompaktni odklopnik SENTRON 63A 3P 55kA 25-63A 1,5-10In [3VA2063-5HN32-0AA0 - 3VA20635HN320AA0]

ŠIFRA 2780261 EAN 4042948801239 SIEMENS 3VA2063-5HN32-0AA0 - 3VA20635HN320AA0
Kot pomemben element zaščitnih komponent SENTRON za industrijske in infrastrukturne aplikacije zagotavljajo Siemensovi kompaktni odklopniki 3VA učinkovito zaščito naprav, zaganjalnikov in motorjev z zanesljivim izklopom v primeru preobremenitve
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SENTRON
  • Nazivni tok Iu (A): 63
  • Število polov (P): 3
  • Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 55
  • Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 25-63
  • Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In): 1,5-10
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.