Kompaktni odklopnik EASYPACT 40A 4P 25kA 28-40A 12In [LV510313 - 4P3D TM40D]
ŠIFRA 2775342
EAN 3606480220203
SCHNEIDER ELECTRIC
LV510313 - 4P3D TM40D
Odklopnik Easypact, CVS100B TM40D - 4P/3d
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EASYPACT
- Nazivni tok Iu (A): 40
- Število polov (P): 4
- Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 25
- Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 28-40
- Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In): 12
- Ostali podatki ali lastnosti
- Vgrajena ozemljitvena zaščita: Ne
- Vrsta povezave glavnega tokokroga: Vijačni priklop
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
- Primerno za DIN letev (vrhnjo letev) montažo: Ne
- Možen izklop indikatorja: Da
- S prenizko napetostjo: Da
- Položaj povezave za glavno tokovno vezje: Sprednja stran
- Vrsta kontrolnega elementa: Gag
- Možnost motornega pogona: Ne
- Vgrajen motorni pogon: Ne
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
- Nazivna napetost (V): od 440 do 440
- Možna montaža na DIN letev (tirnica).: Ne
- Popolna naprava z zaščitno enoto: Da
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.



Trajnostna izbira
