Kompaktni odklopnik DPX3 630-S1 320A 3P 36kA 130-320A 1,5-10In [422499]
- Linija izdelkov: DPX3 630-S1
- Nazivni tok Iu (A): 320
- Število polov (P): 3
- Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 36
- Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 130-320
- Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In): 1,5-10
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.