Kompaktni odklopnik COMPACT NS Micrologic 2.0 800A 3P 50kA 320-800A 1,5-10In [33466 - NS800N]
- Linija izdelkov: COMPACT NS
- Nazivni tok Iu (A): 800
- Število polov (P): 3
- Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
- Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 320-800
- Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In): 1,5-10
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.