Kompaktni odklopnik COMPACT NS 1250A 3P 70kA 500-1250A 1,5-10In [33479 - NS1250H]
- Linija izdelkov: COMPACT NS
- Nazivni tok Iu (A): 1250
- Število polov (P): 3
- Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 70
- Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 500-1250
- Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In): 1,5-10
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.