Kompaktni odklopnik EATON 50A 4P 25kA 40-50A 6-10In [265801 - NZMB1-4-A50]
- Linija izdelkov: EATON
- Nazivni tok Iu (A): 50
- Število polov (P): 4
- Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 25
- Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 40-50
- Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In): 6-10
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.