Kompaktni odklopnik DPX3 160-TM 160A 3P 50kA 128-160A 10In [420127]
- Linija izdelkov: DPX3 160-TM
- Nazivni tok Iu (A): 160
- Število polov (P): 3
- Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
- Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 128-160
- Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In): 10
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.