• Domov
  • Kompaktni odklopnik DPX3 160-TM 100A 3P 36kA 80-100A 10In

Kompaktni odklopnik DPX3 160-TM 100A 3P 36kA 80-100A 10In [420085]

ŠIFRA 2632432 EAN 3245064200851 LEGRAND 420085
Kompaktni odklopnik DPX3 160 nazivne kratkostične zmogljivosti 36kA s termo-magnetno zaščitno enoto nastavljivo od 80-100A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DPX3 160-TM
  • Nazivni tok Iu (A): 100
  • Število polov (P): 3
  • Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 36
  • Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 80-100
  • Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In): 10
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.