NN izolator BM 3kV višina 70mm 55mm M10 HEX [QHEP07010]

ŠIFRA 2799650 EAN 8013629262386 BM QHEP07010
NN podporni izolator BM višine 70mm, premera 55mm, za vijake M10, heksagonalne oblike
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Višina (mm): 70
  • Premer (mm): 55
  • Primerno za metrično velikost vijaka (M..): M10
  • Oblika: HEX
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.