NN izolator BM 2kV višina 50mm 46mm M8 HEX [QHEP05008]

ŠIFRA 2799644 EAN 8013629262324 BM QHEP05008
NN podporni izolator BM višine 50mm, premera 46mm, za vijake M8, heksagonalne oblike
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Višina (mm): 50
  • Premer (mm): 46
  • Primerno za metrično velikost vijaka (M..): M8
  • Oblika: HEX
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.