NN izolator BM 2kV višina 50mm 46mm M12 HEX [QHEP05012]
- Linija izdelkov: BM
- Višina (mm): 50
- Premer (mm): 46
- Primerno za metrično velikost vijaka (M..): M12
- Oblika: HEX
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.