NN izolator BM 2,4kV višina 60mm 50mm M8 HEX [QHEP06008]

ŠIFRA 2799647 EAN 8013629262355 BM QHEP06008
NN podporni izolator BM višine 60mm, premera 50mm, za vijake M8, heksagonalne oblike
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Višina (mm): 60
  • Premer (mm): 50
  • Primerno za metrično velikost vijaka (M..): M8
  • Oblika: HEX
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.