NN izolator BM 2,4kV višina 60mm 50mm M12 HEX [QHEP06012]
- Linija izdelkov: BM
- Višina (mm): 60
- Premer (mm): 50
- Primerno za metrično velikost vijaka (M..): M12
- Oblika: HEX
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.