NN izolator BM 1kV višina 25mm 21mm M5 HEX [QHEP02505]

ŠIFRA 2799630 EAN 8013629262188 BM QHEP02505
NN podporni izolator BM višine 25mm, premera 21mm, za vijake M5, heksagonalne oblike
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Višina (mm): 25
  • Premer (mm): 21
  • Primerno za metrično velikost vijaka (M..): M5
  • Oblika: HEX
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.