NN izolator BM 1,8kV višina 45mm 40mm M6 HEX [QHEP04506]
- Linija izdelkov: BM
- Višina (mm): 45
- Premer (mm): 40
- Primerno za metrično velikost vijaka (M..): M6
- Oblika: HEX
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.